チップ CPMT-LU

チップ CPMT-LU - 住友電工ハードメタルチップ CPMT-LU - 住友電工ハードメタルチップ CPMT-LU - 住友電工ハードメタル
形状ひし形80°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075087CPMT080204NLU T1000AT1000A0.42.388
7,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
58075096CPMT080204NLU T1500ZT1500Z0.42.388
9,200
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
58075141CPMT090304NLU T1000AT1000A0.43.189.7
8,000
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
58075157CPMT090304NLU T1500ZT1500Z0.43.189.7
10,300
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
58075193CPMT090308NLU T1000AT1000A0.83.189.7
8,000
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
58075202CPMT090308NLU T1500ZT1500Z0.83.189.7
10,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
41297837CPMT080204N-LU AC820PAC820P0.42.388
9,400
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
41297855CPMT080204N-LU T1500AT1500A0.42.388
7,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
41298162CPMT090304N-LU AC630MAC630M0.43.189.7
10,500
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
41298187CPMT090304N-LU AC810PAC810P0.43.189.7
10,500
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
41298196CPMT090304N-LU AC820PAC820P0.43.189.7
10,500
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
41298214CPMT090304N-LU T1500AT1500A0.43.189.7
8,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
41298433CPMT090308N-LU AC630MAC630M0.83.189.7
10,500
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
41298451CPMT090308N-LU AC810PAC810P0.83.189.7
10,500
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
41298467CPMT090308N-LU AC820PAC820P0.83.189.7
10,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
41298485CPMT090308N-LU T1500AT1500A0.83.189.7
8,000
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
41297846CPMT080204N-LUT1200A0.42.388
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
41297821CPMT080204N-LUAC20000.42.388
6,600
取扱い終了
41297864CPMT080204N-LU T3000ZT3000Z0.42.388
8,400
取扱い終了
代引不可
41298153CPMT090304N-LUAC20000.43.189.7
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41298171CPMT090304N-LUAC700G0.43.189.7
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41298205CPMT090304N-LUT1200A0.43.189.7
5,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41298223CPMT090304N-LU T3000ZT3000Z0.43.189.7
9,300
取扱い終了
代引不可
41298424CPMT090308N-LUAC20000.83.189.7
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41298442CPMT090308N-LUAC700G0.83.189.7
7,400
取扱い終了
41298476CPMT090308N-LUT1200A0.83.189.7
5,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41298494CPMT090308N-LU T3000ZT3000Z0.83.189.7
9,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41297846CPMT080204N-LU41297855CPMT080204N-LU T1500ACPMT080204N-LU チップ CPMT-LU 住友電工ハードメタル 41297855チップ CPMT-LU住友電工ハードメタル1箱(10個)
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする