曜日別特売

チップ CPMT-LUW

チップ CPMT-LUW - 住友電工ハードメタルチップ CPMT-LUW - 住友電工ハードメタル
形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075166CPMT090304NLUW T1500ZT1500Z0.4
10,300
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
58075211CPMT090308NLUW T1500ZT1500Z0.8
10,300
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
41298241CPMT090304N-LUW AC630MAC630M0.4
10,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
41298266CPMT090304N-LUW AC810PAC810P0.4
10,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
41298275CPMT090304N-LUW AC820PAC820P0.4
10,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
41298512CPMT090308N-LUW AC630MAC630M0.8
10,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
41298537CPMT090308N-LUW AC810PAC810P0.8
10,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
41298546CPMT090308N-LUW AC820PAC820P0.8
10,500
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
41298232CPMT090304N-LUWAC20000.4
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41298257CPMT090304N-LUWAC700G0.4
7,400
取扱い終了
41298284CPMT090304N-LUW T3000ZT3000Z0.4
9,300
取扱い終了
41298503CPMT090308N-LUWAC20000.8
7,400
取扱い終了
41298521CPMT090308N-LUWAC700G0.8
7,400
取扱い終了
41298555CPMT090308N-LUW T3000ZT3000Z0.8
9,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする