曜日別特売

チップ DCMT-LU

チップ DCMT-LU - 住友電工ハードメタルチップ DCMT-LU - 住友電工ハードメタル
形状ひし形55°チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075245DCMT070202NLU T1000A6.352.380.2T1000A7.7
7,900
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
58075254DCMT070202NLU T1500Z6.352.380.2T1500Z7.7
10,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
58075281DCMT070204NLU T1000A6.352.380.4T1000A7.7
7,900
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
58075297DCMT070204NLU T1500Z6.352.380.4T1500Z7.7
10,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
58075333DCMT11T302NLU T1000A9.5253.970.2T1000A11.6
11,000
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
58075342DCMT11T302NLU T1500Z9.5253.970.2T1500Z11.6
14,400
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
58075376DCMT11T304NLU T1000A9.5253.970.4T1000A11.6
11,000
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
58075385DCMT11T304NLU T1500Z9.5253.970.4T1500Z11.6
14,400
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
58075403DCMT11T308NLU T1000A9.5253.970.8T1000A11.6
11,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
58075412DCMT11T308NLU T1500Z9.5253.970.8T1500Z11.6
14,400
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
41301233DCMT070202N-LU AC530U6.352.380.2AC530U7.7
10,400
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
41301242DCMT070202N-LU AC630M6.352.380.2AC630M7.7
10,400
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
41301267DCMT070202N-LU AC810P6.352.380.2AC810P7.7
10,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
41301276DCMT070202N-LU AC820P6.352.380.2AC820P7.7
10,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
41301294DCMT070202N-LU T1500A6.352.380.2T1500A7.7
7,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41301407DCMT070204N-LU AC530U6.352.380.4AC530U7.7
10,400
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
41301416DCMT070204N-LU AC630M6.352.380.4AC630M7.7
10,400
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
41301434DCMT070204N-LU AC810P6.352.380.4AC810P7.7
10,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
41301443DCMT070204N-LU AC820P6.352.380.4AC820P7.7
10,400
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
41301461DCMT070204N-LU T1500A6.352.380.4T1500A7.7
7,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41301635DCMT11T302N-LU AC530U9.5253.970.2AC530U11.6
14,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
41301644DCMT11T302N-LU AC820P9.5253.970.2AC820P11.6
14,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
41301662DCMT11T302N-LU T1500A9.5253.970.2T1500A11.6
11,000
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
41301766DCMT11T304N-LU AC530U9.5253.970.4AC530U11.6
14,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
41301775DCMT11T304N-LU AC630M9.5253.970.4AC630M11.6
14,700
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
41301793DCMT11T304N-LU AC810P9.5253.970.4AC810P11.6
14,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
41301802DCMT11T304N-LU AC820P9.5253.970.4AC820P11.6
14,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
41301827DCMT11T304N-LU T1500A9.5253.970.4T1500A11.6
11,000
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
41301994DCMT11T308N-LU AC530U9.5253.970.8AC530U11.6
14,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
41302003DCMT11T308N-LU AC630M9.5253.970.8AC630M11.6
14,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
41302021DCMT11T308N-LU AC810P9.5253.970.8AC810P11.6
14,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
41302037DCMT11T308N-LU AC820P9.5253.970.8AC820P11.6
14,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
41302055DCMT11T308N-LU T1500A9.5253.970.8T1500A11.6
11,000
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
41301224DCMT070202N-LU6.352.380.2AC20007.7
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41301251DCMT070202N-LU6.352.380.2AC700G7.7
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41301285DCMT070202N-LU6.352.380.2T1200A7.7
5,600
取扱い終了
41301303DCMT070202N-LU T3000Z6.352.380.2T3000Z7.7
9,200
取扱い終了
代引不可
41301391DCMT070204N-LU6.352.380.4AC20007.7
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41301425DCMT070204N-LU6.352.380.4AC700G7.7
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41301452DCMT070204N-LU6.352.380.4T1200A7.7
5,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41301477DCMT070204N-LU T3000Z6.352.380.4T3000Z7.7
9,200
取扱い終了
代引不可
41301626DCMT11T302N-LU9.5253.970.2AC200011.6
10,300
取扱い終了
41301653DCMT11T302N-LU9.5253.970.2T1200A11.6
7,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41301671DCMT11T302N-LU T3000Z9.5253.970.2T3000Z11.6
13,000
取扱い終了
代引不可
41301757DCMT11T304N-LU9.5253.970.4AC200011.6
10,300
取扱い終了
41301784DCMT11T304N-LU9.5253.970.4AC700G11.6
10,300
取扱い終了
41301811DCMT11T304N-LU9.5253.970.4T1200A11.6
7,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41301836DCMT11T304N-LU T3000Z9.5253.970.4T3000Z11.6
13,000
取扱い終了
41301985DCMT11T308N-LU9.5253.970.8AC200011.6
10,300
取扱い終了
41302012DCMT11T308N-LU9.5253.970.8AC700G11.6
10,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする