住友電工ハードメタル
チップ CPGT-FX
切刃長さ(mm)
6.4
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58079436
CPGT060204LFX T1000A
T1000A
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
58079445
CPGT060204LFX T1500Z
T1500Z
¥
18,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41297374
CPGT060204L-FX T1500A
T1500A
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
41297365
CPGT060204L-FX
T1200A
¥
10,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください