チップ DCGT-FY

チップ DCGT-FY - 住友電工ハードメタルチップ DCGT-FY - 住友電工ハードメタルチップ DCGT-FY - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58079612DCGT070201LFY T1000A7.72.38-T1000A6.35
16,100
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
58079691DCGT070201RFY T1000A7.72.38-T1000A6.35
16,100
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
58079716DCGT070202LFY T1000A7.72.380.2T1000A6.35
16,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
58079813DCGT070202RFY T1000A7.72.380.2T1000A6.35
16,100
9,498
10,448(税込)
当日出荷
58079847DCGT070204LFY T1000A7.72.380.4T1000A6.35
16,100
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
58079901DCGT070204RFY T1000A7.72.380.4T1000A6.35
16,100
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
58080057DCGT11T301LFY T1000A11.63.97-T1000A9.525
22,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58080136DCGT11T301RFY T1000A11.63.97-T1000A9.525
22,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
58080163DCGT11T302LFY T1000A11.63.970.2T1000A9.525
22,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
58080233DCGT11T302RFY T1000A11.63.970.2T1000A9.525
22,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58080242DCGT11T304LFY T1000A11.63.970.4T1000A9.525
22,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58080321DCGT11T304RFY T1000A11.63.970.4T1000A9.525
22,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41299867DCGT0702003L-FY AC520U7.72.380.03AC520U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41299876DCGT0702003L-FY AC530U7.72.380.03AC530U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41299946DCGT0702003R-FY AC520U7.72.380.03AC520U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41299955DCGT0702003R-FY AC530U7.72.380.03AC530U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41299991DCGT070201L-FY AC520U7.72.38-AC520U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41300007DCGT070201L-FY AC530U7.72.38-AC530U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41300131DCGT070201R-FY AC520U7.72.38-AC520U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41300147DCGT070201R-FY AC530U7.72.38-AC530U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41300183DCGT070202L-FY AC520U7.72.380.2AC520U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41300192DCGT070202L-FY AC530U7.72.380.2AC530U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41300332DCGT070202R-FY AC520U7.72.380.2AC520U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41300341DCGT070202R-FY AC530U7.72.380.2AC530U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41300366DCGT070204L-FY AC520U7.72.380.4AC520U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41300375DCGT070204L-FY AC530U7.72.380.4AC530U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41300472DCGT070204R-FY AC520U7.72.380.4AC520U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41300481DCGT070204R-FY AC530U7.72.380.4AC530U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41300576DCGT11T3003L-FY AC520U11.63.970.03AC520U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41300585DCGT11T3003L-FY AC530U11.63.970.03AC530U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41300655DCGT11T3003R-FY AC520U11.63.970.03AC520U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
41300664DCGT11T3003R-FY AC530U11.63.970.03AC530U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41300707DCGT11T301L-FY AC520U11.63.97-AC520U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
41300716DCGT11T301L-FY AC530U11.63.97-AC530U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41300831DCGT11T301R-FY AC520U11.63.97-AC520U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
41300847DCGT11T301R-FY AC530U11.63.97-AC530U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
41300883DCGT11T302L-FY AC520U11.63.970.2AC520U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
41300892DCGT11T302L-FY AC530U11.63.970.2AC530U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
41301014DCGT11T302R-FY AC520U11.63.970.2AC520U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
41301023DCGT11T302R-FY AC530U11.63.970.2AC530U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
41301032DCGT11T304L-FY AC520U11.63.970.4AC520U9.525
29,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
41301041DCGT11T304L-FY AC530U11.63.970.4AC530U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
41301145DCGT11T304R-FY AC520U11.63.970.4AC520U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
41301154DCGT11T304R-FY AC530U11.63.970.4AC530U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする