曜日別特売

チップ VBGT-FX

チップ VBGT-FX - 住友電工ハードメタル
形状ひし形35°チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58082324VBGT110301LFX T1000A6.353.18-T1000A11.2
15,400
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
58082333VBGT110301LFX T1500Z6.353.18-T1500Z11.2
20,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58082367VBGT110301RFX T1000A6.353.18-T1000A11.2
15,400
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
58082376VBGT110301RFX T1500Z6.353.18-T1500Z11.2
20,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58082403VBGT110302LFX T1000A6.353.180.2T1000A11.2
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
58082412VBGT110302LFX T1500Z6.353.180.2T1500Z11.2
20,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58082446VBGT110302RFX T1000A6.353.180.2T1000A11.2
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
58082455VBGT110302RFX T1500Z6.353.180.2T1500Z11.2
20,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
58082482VBGT110304LFX T1000A6.353.180.4T1000A11.2
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
58082491VBGT110304LFX T1500Z6.353.180.4T1500Z11.2
20,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
41342682VBGT110304L-FX AC530U6.353.180.4AC530U11.2
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58082507VBGT110304RFX T1000A6.353.180.4T1000A11.2
15,400
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
58082516VBGT110304RFX T1500Z6.353.180.4T1500Z11.2
20,100
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
41342707VBGT110304R-FX AC530U6.353.180.4AC530U11.2
20,500
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
58082525VBGT160402LFX T1000A9.5254.760.2T1000A16.6
31,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
58082534VBGT160402RFX T1000A9.5254.760.2T1000A16.6
31,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58082543VBGT160404LFX T1000A9.5254.760.4T1000A16.6
31,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58082552VBGT160404RFX T1000A9.5254.760.4T1000A16.6
31,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする