曜日別特売

チップ CCET-FY

チップ CCET-FY - 住友電工ハードメタルチップ CCET-FY - 住友電工ハードメタルチップ CCET-FY - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58082936CCET03X1003LFY T1000A3.551.390.03T1000A3.97
17,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58082945CCET03X101LFY T1000A3.551.39-T1000A3.97
17,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58082954CCET03X102LFY T1000A3.551.390.2T1000A3.97
17,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58082963CCET03X104LFY T1000A3.551.390.4T1000A3.97
17,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
58083033CCET04X1003LFY T1000A4.371.390.03T1000A4.76
17,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58083042CCET04X101LFY T1000A4.371.39-T1000A4.76
17,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
58083051CCET04X102LFY T1000A4.371.390.2T1000A4.76
17,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
58083067CCET04X104LFY T1000A4.371.390.4T1000A4.76
17,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58083076CCET060201LFY T1000A6.42.38-T1000A6.35
14,200
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
58083085CCET060201RFY T1000A6.42.38-T1000A6.35
14,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
58083094CCET060202LFY T1000A6.42.380.2T1000A6.35
14,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
58083103CCET060202RFY T1000A6.42.380.2T1000A6.35
14,200
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
58083112CCET09T301LFY T1000A9.73.97-T1000A9.525
14,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
58083121CCET09T301RFY T1000A9.73.97-T1000A9.525
14,200
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
58083137CCET09T302LFY T1000A9.73.970.2T1000A9.525
14,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
58083146CCET09T302RFY T1000A9.73.970.2T1000A9.525
14,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
41287967CCET03X1003L-FY ACZ1503.551.390.03ACZ1503.97
23,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41287976CCET03X1003L-FY AC530U3.551.390.03AC530U3.97
23,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41287994CCET03X1003L-FY T1500A3.551.390.03T1500A3.97
17,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
41288003CCET03X1003R-FY ACZ1503.551.390.03ACZ1503.97
23,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41288012CCET03X101L-FY ACZ1503.551.39-ACZ1503.97
23,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41288021CCET03X101L-FY AC530U3.551.39-AC530U3.97
23,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
41288046CCET03X101L-FY T1500A3.551.39-T1500A3.97
17,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
41288055CCET03X101R-FY ACZ1503.551.39-ACZ1503.97
23,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41288064CCET03X102L-FY ACZ1503.551.390.2ACZ1503.97
23,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
41288073CCET03X102L-FY AC530U3.551.390.2AC530U3.97
23,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41288091CCET03X102L-FY T1500A3.551.390.2T1500A3.97
17,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
41288107CCET03X102R-FY ACZ1503.551.390.2ACZ1503.97
23,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41288116CCET03X104L-FY ACZ1503.551.390.4ACZ1503.97
23,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41288125CCET03X104L-FY AC530U3.551.390.4AC530U3.97
23,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41288143CCET03X104L-FY T1500A3.551.390.4T1500A3.97
17,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
41288152CCET03X104R-FY ACZ1503.551.390.4ACZ1503.97
23,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41288161CCET04X1003L-FY ACZ1504.371.390.03ACZ1504.76
23,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41288177CCET04X1003L-FY AC530U4.371.390.03AC530U4.76
23,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41288195CCET04X1003L-FY T1500A4.371.390.03T1500A4.76
17,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
41288204CCET04X1003R-FY ACZ1504.371.390.03ACZ1504.76
23,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41288213CCET04X101L-FY ACZ1504.371.39-ACZ1504.76
23,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41288222CCET04X101L-FY AC530U4.371.39-AC530U4.76
23,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
41288247CCET04X101L-FY T1500A4.371.39-T1500A4.76
17,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
41288256CCET04X101R-FY ACZ1504.371.39-ACZ1504.76
23,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41288265CCET04X102L-FY ACZ1504.371.390.2ACZ1504.76
23,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
41288274CCET04X102L-FY AC530U4.371.390.2AC530U4.76
23,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41288292CCET04X102L-FY T1500A4.371.390.2T1500A4.76
17,400
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
41288301CCET04X102R-FY ACZ1504.371.390.2ACZ1504.76
23,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
41288317CCET04X104L-FY ACZ1504.371.390.4ACZ1504.76
23,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
41288326CCET04X104L-FY AC530U4.371.390.4AC530U4.76
23,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
41288344CCET04X104L-FY T1500A4.371.390.4T1500A4.76
17,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
41288353CCET04X104R-FY ACZ1504.371.390.4ACZ1504.76
23,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41288371CCET0602003L-FY ACZ1506.42.380.03ACZ1506.35
18,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
41288396CCET0602003R-FY ACZ1506.42.380.03ACZ1506.35
18,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする