曜日別特売

チップ CCGT-MNFC

チップ CCGT-MNFC - 住友電工ハードメタルチップ CCGT-MNFC - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58083155CCGT060201MNFC AC530U6.42.38-AC530U6.35
18,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58083164CCGT060201MNFC ACZ1506.42.38-ACZ1506.35
18,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58083173CCGT060201MNFC T1500A6.42.38-T1500A6.35
14,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
58083182CCGT060202MNFC AC530U6.42.380.2AC530U6.35
18,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
58083191CCGT060202MNFC ACZ1506.42.380.2ACZ1506.35
18,900
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
58083207CCGT060202MNFC T1000A6.42.380.2T1000A6.35
14,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
58083216CCGT060202MNFC T1500A6.42.380.2T1500A6.35
14,200
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
58083225CCGT060204MNFC AC530U6.42.380.4AC530U6.35
18,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
58083234CCGT060204MNFC ACZ1506.42.380.4ACZ1506.35
18,900
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
58083243CCGT060204MNFC T1000A6.42.380.4T1000A6.35
14,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
58083252CCGT060204MNFC T1500A6.42.380.4T1500A6.35
14,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
58083261CCGT09T301MNFC AC530U9.73.97-AC530U9.525
25,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
58083277CCGT09T301MNFC ACZ1509.73.97-ACZ1509.525
25,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
58083286CCGT09T301MNFC T1000A9.73.97-T1000A9.525
14,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
58083295CCGT09T301MNFC T1500A9.73.97-T1500A9.525
19,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
58083383CCGT09T302MNFC AC530U9.73.970.2AC530U9.525
25,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58083392CCGT09T302MNFC ACZ1509.73.970.2ACZ1509.525
25,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
58083401CCGT09T302MNFC T1000A9.73.970.2T1000A9.525
14,200
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
58083417CCGT09T302MNFC T1500A9.73.970.2T1500A9.525
19,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58083505CCGT09T304MNFC AC530U9.73.970.4AC530U9.525
25,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
58083514CCGT09T304MNFC ACZ1509.73.970.4ACZ1509.525
25,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
58083523CCGT09T304MNFC T1500A9.73.970.4T1500A9.525
19,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする