曜日別特売

チップ DCGT-MNFC

チップ DCGT-MNFC - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58083611DCGT070201MNFC AC520U7.72.38-AC520U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
58083627DCGT070201MNFC AC530U7.72.38-AC530U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58083636DCGT070201MNFC ACZ1507.72.38-ACZ1506.35
21,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
58083645DCGT070201MNFC T1500A7.72.38-T1500A6.35
16,100
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
58083733DCGT070202MNFC AC520U7.72.380.2AC520U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
58083742DCGT070202MNFC AC530U7.72.380.2AC530U6.35
21,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58083751DCGT070202MNFC ACZ1507.72.380.2ACZ1506.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58083767DCGT070202MNFC T1500A7.72.380.2T1500A6.35
16,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58083855DCGT070204MNFC AC520U7.72.380.4AC520U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
58083864DCGT070204MNFC AC530U7.72.380.4AC530U6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
58083873DCGT070204MNFC ACZ1507.72.380.4ACZ1506.35
21,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
58083882DCGT070204MNFC T1000A7.72.380.4T1000A6.35
16,100
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
58083891DCGT070204MNFC T1500A7.72.380.4T1500A6.35
16,100
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
58083986DCGT11T301MNFC AC520U11.63.97-AC520U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58083995DCGT11T301MNFC AC530U11.63.97-AC530U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
58084004DCGT11T301MNFC ACZ15011.63.97-ACZ1509.525
29,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
58084013DCGT11T301MNFC T1000A11.63.97-T1000A9.525
22,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58084022DCGT11T301MNFC T1500A11.63.97-T1500A9.525
22,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58084117DCGT11T302MNFC AC520U11.63.970.2AC520U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
58084126DCGT11T302MNFC AC530U11.63.970.2AC530U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
58084135DCGT11T302MNFC ACZ15011.63.970.2ACZ1509.525
29,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
58084144DCGT11T302MNFC T1000A11.63.970.2T1000A9.525
22,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58084153DCGT11T302MNFC T1500A11.63.970.2T1500A9.525
22,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
58084232DCGT11T304MNFC AC520U11.63.970.4AC520U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
58084241DCGT11T304MNFC AC530U11.63.970.4AC530U9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
58084257DCGT11T304MNFC ACZ15011.63.970.4ACZ1509.525
29,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58084266DCGT11T304MNFC T1000A11.63.970.4T1000A9.525
22,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
58084275DCGT11T304MNFC T1500A11.63.970.4T1500A9.525
22,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする