曜日別特売

チップ DCGT-MNSI

チップ DCGT-MNSI - 住友電工ハードメタル
形状ひし形55°チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58083654DCGT070201MNSI AC510U6.352.38-AC510U7.7
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58083663DCGT070201MNSI AC520U6.352.38-AC520U7.7
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58083672DCGT070201MNSI AC530U6.352.38-AC530U7.7
21,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
58083697DCGT070201MNSI AC630M6.352.38-AC630M7.7
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58083706DCGT070201MNSI T1000A6.352.38-T1000A7.7
16,100
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
58083715DCGT070201MNSI T1500A6.352.38-T1500A7.7
16,100
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
58083724DCGT070201MNSI T1500Z6.352.38-T1500Z7.7
20,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
58083776DCGT070202MNSI AC510U6.352.380.2AC510U7.7
21,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
58083785DCGT070202MNSI AC520U6.352.380.2AC520U7.7
21,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
58083794DCGT070202MNSI AC530U6.352.380.2AC530U7.7
21,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
58083812DCGT070202MNSI AC630M6.352.380.2AC630M7.7
21,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
58083821DCGT070202MNSI T1000A6.352.380.2T1000A7.7
16,100
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
58083837DCGT070202MNSI T1500A6.352.380.2T1500A7.7
16,100
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
58083846DCGT070202MNSI T1500Z6.352.380.2T1500Z7.7
20,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
58083907DCGT070204MNSI AC510U6.352.380.4AC510U7.7
21,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
58083916DCGT070204MNSI AC520U6.352.380.4AC520U7.7
21,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
58083925DCGT070204MNSI AC530U6.352.380.4AC530U7.7
21,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
58083943DCGT070204MNSI AC630M6.352.380.4AC630M7.7
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58083952DCGT070204MNSI T1000A6.352.380.4T1000A7.7
16,100
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
58083961DCGT070204MNSI T1500A6.352.380.4T1500A7.7
16,100
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
58083977DCGT070204MNSI T1500Z6.352.380.4T1500Z7.7
20,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58084031DCGT11T301MNSI AC510U9.5253.97-AC510U11.6
29,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
58084047DCGT11T301MNSI AC520U9.5253.97-AC520U11.6
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58084056DCGT11T301MNSI AC530U9.5253.97-AC530U11.6
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58084074DCGT11T301MNSI AC630M9.5253.97-AC630M11.6
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58084083DCGT11T301MNSI T1000A9.5253.97-T1000A11.6
22,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58084092DCGT11T301MNSI T1500A9.5253.97-T1500A11.6
22,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58084101DCGT11T301MNSI T1500Z9.5253.97-T1500Z11.6
28,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
58084162DCGT11T302MNSI AC510U9.5253.970.2AC510U11.6
29,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58084171DCGT11T302MNSI AC520U9.5253.970.2AC520U11.6
29,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
58084187DCGT11T302MNSI AC530U9.5253.970.2AC530U11.6
29,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
58084196DCGT11T302MNSI AC630M9.5253.970.2AC630M11.6
29,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
58084205DCGT11T302MNSI T1000A9.5253.970.2T1000A11.6
22,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58084214DCGT11T302MNSI T1500A9.5253.970.2T1500A11.6
22,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58084223DCGT11T302MNSI T1500Z9.5253.970.2T1500Z11.6
28,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
58084284DCGT11T304MNSI AC510U9.5253.970.4AC510U11.6
29,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
58084293DCGT11T304MNSI AC520U9.5253.970.4AC520U11.6
29,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
58084302DCGT11T304MNSI AC530U9.5253.970.4AC530U11.6
29,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
58084327DCGT11T304MNSI AC630M9.5253.970.4AC630M11.6
29,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58084336DCGT11T304MNSI T1000A9.5253.970.4T1000A11.6
22,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58084345DCGT11T304MNSI T1500A9.5253.970.4T1500A11.6
22,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
58084354DCGT11T304MNSI T1500Z9.5253.970.4T1500Z11.6
28,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
58084363DCGT11T308MNSI AC510U9.5253.970.8AC510U11.6
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58084372DCGT11T308MNSI AC520U9.5253.970.8AC520U11.6
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58084381DCGT11T308MNSI AC530U9.5253.970.8AC530U11.6
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58084406DCGT11T308MNSI AC630M9.5253.970.8AC630M11.6
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58084415DCGT11T308MNSI T1000A9.5253.970.8T1000A11.6
22,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
58084424DCGT11T308MNSI T1500A9.5253.970.8T1500A11.6
22,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58084433DCGT11T308MNSI T1500Z9.5253.970.8T1500Z11.6
28,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
58083681DCGT070201MNSI AC610M6.352.38-AC610M7.7
19,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする