曜日別特売

チップ VCGT-MNSI

チップ VCGT-MNSI - 住友電工ハードメタルチップ VCGT-MNSI - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58084686VCGT110301MNSI AC510U11.23.18-AC510U6.35
20,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
58084695VCGT110301MNSI AC520U11.23.18-AC520U6.35
20,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
58084704VCGT110301MNSI AC530U11.23.18-AC530U6.35
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58084722VCGT110301MNSI AC630M11.23.18-AC630M6.35
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58084731VCGT110301MNSI T1000A11.23.18-T1000A6.35
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
58084747VCGT110301MNSI T1500A11.23.18-T1500A6.35
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
58084756VCGT110301MNSI T1500Z11.23.18-T1500Z6.35
20,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58084817VCGT110302MNSI AC510U11.23.180.2AC510U6.35
20,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
58084826VCGT110302MNSI AC520U11.23.180.2AC520U6.35
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58084835VCGT110302MNSI AC530U11.23.180.2AC530U6.35
20,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
58084853VCGT110302MNSI AC630M11.23.180.2AC630M6.35
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58084862VCGT110302MNSI T1000A11.23.180.2T1000A6.35
15,400
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
58084871VCGT110302MNSI T1500A11.23.180.2T1500A6.35
15,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
58084887VCGT110302MNSI T1500Z11.23.180.2T1500Z6.35
20,100
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
58084932VCGT110304MNSI AC510U11.23.180.4AC510U6.35
20,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
58084941VCGT110304MNSI AC520U11.23.180.4AC520U6.35
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58084957VCGT110304MNSI AC530U11.23.180.4AC530U6.35
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58084975VCGT110304MNSI AC630M11.23.180.4AC630M6.35
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58084984VCGT110304MNSI T1000A11.23.180.4T1000A6.35
15,400
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
58084993VCGT110304MNSI T1500A11.23.180.4T1500A6.35
15,400
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
58085002VCGT110304MNSI T1500Z11.23.180.4T1500Z6.35
20,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
58085011VCGT110308MNSI AC510U11.23.180.8AC510U6.35
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58085027VCGT110308MNSI AC520U11.23.180.8AC520U6.35
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58085036VCGT110308MNSI AC530U11.23.180.8AC530U6.35
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58085054VCGT110308MNSI AC630M11.23.180.8AC630M6.35
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58085063VCGT110308MNSI T1000A11.23.180.8T1000A6.35
15,400
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
58085072VCGT110308MNSI T1500A11.23.180.8T1500A6.35
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
58085081VCGT110308MNSI T1500Z11.23.180.8T1500Z6.35
20,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58085097VCGT160401MNSI AC510U16.64.76-AC510U9.525
38,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
58085106VCGT160401MNSI AC520U16.64.76-AC520U9.525
38,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
58085115VCGT160401MNSI AC530U16.64.76-AC530U9.525
38,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
58085133VCGT160401MNSI AC630M16.64.76-AC630M9.525
38,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
58085142VCGT160401MNSI T1000A16.64.76-T1000A9.525
31,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58085151VCGT160401MNSI T1500A16.64.76-T1500A9.525
31,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58085167VCGT160401MNSI T1500Z16.64.76-T1500Z9.525
37,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58085176VCGT160402MNSI AC510U16.64.760.2AC510U9.525
38,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
58085185VCGT160402MNSI AC520U16.64.760.2AC520U9.525
38,500
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
58085194VCGT160402MNSI AC530U16.64.760.2AC530U9.525
38,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
58085212VCGT160402MNSI AC630M16.64.760.2AC630M9.525
38,500
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
58085221VCGT160402MNSI T1000A16.64.760.2T1000A9.525
31,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58085237VCGT160402MNSI T1500A16.64.760.2T1500A9.525
31,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58085246VCGT160402MNSI T1500Z16.64.760.2T1500Z9.525
37,700
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
58085255VCGT160404MNSI AC510U16.64.760.4AC510U9.525
38,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
58085264VCGT160404MNSI AC520U16.64.760.4AC520U9.525
38,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
58085273VCGT160404MNSI AC530U16.64.760.4AC530U9.525
38,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
58085291VCGT160404MNSI AC630M16.64.760.4AC630M9.525
38,500
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
58085307VCGT160404MNSI T1000A16.64.760.4T1000A9.525
31,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
58085316VCGT160404MNSI T1500A16.64.760.4T1500A9.525
31,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58085325VCGT160404MNSI T1500Z16.64.760.4T1500Z9.525
37,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58084713VCGT110301MNSI AC610M11.23.18-AC610M6.35
19,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする