曜日別特売

チップ DCMT-FP

チップ DCMT-FP - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06564102DCMT070202-FP MP30251箱(10個)7.82.380.2MP30256.35
10,700
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
06564118DCMT070202-FP NX25251箱(10個)7.82.380.2NX25256.35
8,200
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
06564206DCMT070204-FP MP30251箱(10個)7.82.380.4MP30256.35
10,700
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
06564215DCMT070204-FP NX25251箱(10個)7.82.380.4NX25256.35
8,200
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
06564495DCMT11T302-FP MP30251箱(10個)11.63.970.2MP30259.525
14,000
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
06564504DCMT11T302-FP NX25251箱(10個)11.63.970.2NX25259.525
10,700
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
06564617DCMT11T304-FP MP30251箱(10個)11.63.970.4MP30259.525
14,000
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
06564626DCMT11T304-FP NX25251箱(10個)11.63.970.4NX25259.525
10,700
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
06564784DCMT11T308-FP MP30251箱(10個)11.63.970.8MP30259.525
14,000
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
06564793DCMT11T308-FP NX25251箱(10個)11.63.970.8NX25259.525
10,700
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
89663971DCMT070202-FP MC60251セット(10個)7.82.380.2MC60256.35
10,700
取扱い終了
返品不可
89663987DCMT070202-FP UE61101セット(10個)7.82.380.2UE61106.35
10,700
取扱い終了
返品不可
89663996DCMT070204-FP MC60251セット(10個)7.82.380.4MC60256.35
10,700
取扱い終了
返品不可
89664005DCMT070204-FP UE61101セット(10個)7.82.380.4UE61106.35
10,700
取扱い終了
返品不可
89664136DCMT11T302-FP MC60251セット(10個)11.63.970.2MC60259.525
14,000
取扱い終了
返品不可
89664145DCMT11T302-FP UE61101セット(10個)11.63.970.2UE61109.525
14,000
取扱い終了
返品不可
89664154DCMT11T304-FP MC60251セット(10個)11.63.970.4MC60259.525
14,000
取扱い終了
返品不可
89664163DCMT11T304-FP UE61101セット(10個)11.63.970.4UE61109.525
14,000
取扱い終了
返品不可
89664233DCMT11T308-FP MC60251セット(10個)11.63.970.8MC60259.525
14,000
取扱い終了
返品不可
89664242DCMT11T308-FP UE61101セット(10個)11.63.970.8UE61109.525
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする