三菱マテリアル
チップ DCMT-FP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
材質
MC6025
MP3025
NX2525
切刃長さ(mm)
11.6
7.8
11.6
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.97
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89664233
品番
DCMT11T308-FP MC6025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
MC6025
内接円直径(Φmm)
9.525
トラスコ品番
664-8754
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18