三菱マテリアル
チップ DCMT-LP
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06564242
DCMT070204-LP MP3025
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
MP3025
6.35
¥
10,700
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
06564258
DCMT070204-LP NX2525
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
NX2525
6.35
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
06564373
DCMT070208-LP MP3025
1箱(10個)
7.8
2.38
0.8
MP3025
6.35
¥
10,700
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
06564382
DCMT070208-LP NX2525
1箱(10個)
7.8
2.38
0.8
NX2525
6.35
¥
8,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
06564662
DCMT11T304-LP MP3025
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
MP3025
9.525
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
06564678
DCMT11T304-LP NX2525
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
NX2525
9.525
¥
10,700
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
06564827
DCMT11T308-LP MP3025
1箱(10個)
11.6
3.97
0.8
MP3025
9.525
¥
14,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
06564836
DCMT11T308-LP NX2525
1箱(10個)
11.6
3.97
0.8
NX2525
9.525
¥
10,700
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
89664023
DCMT070204-LP MC6025
1セット(10個)
7.8
2.38
0.4
MC6025
6.35
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
89664032
DCMT070204-LP UE6110
1セット(10個)
7.8
2.38
0.4
UE6110
6.35
¥
10,700
取扱い終了
89664084
DCMT070208-LP MC6025
1セット(10個)
7.8
2.38
0.8
MC6025
6.35
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
89664093
DCMT070208-LP UE6110
1セット(10個)
7.8
2.38
0.8
UE6110
6.35
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
89664181
DCMT11T304-LP MC6025
1セット(10個)
11.6
3.97
0.4
MC6025
9.525
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
89664197
DCMT11T304-LP UE6110
1セット(10個)
11.6
3.97
0.4
UE6110
9.525
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
89664267
DCMT11T308-LP MC6025
1セット(10個)
11.6
3.97
0.8
MC6025
9.525
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
89664276
DCMT11T308-LP UE6110
1セット(10個)
11.6
3.97
0.8
UE6110
9.525
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください