三菱マテリアル
チップ DCMT-MP
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06564276
DCMT070204-MP MP3025
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
MP3025
6.35
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
06564285
DCMT070204-MP NX2525
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
NX2525
6.35
¥
8,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
06564407
DCMT070208-MP MP3025
1箱(10個)
7.8
2.38
0.8
MP3025
6.35
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
06564416
DCMT070208-MP NX2525
1箱(10個)
7.8
2.38
0.8
NX2525
6.35
¥
8,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
06564696
DCMT11T304-MP MP3025
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
MP3025
9.525
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
06564705
DCMT11T304-MP NX2525
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
NX2525
9.525
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
06564854
DCMT11T308-MP MP3025
1箱(10個)
11.6
3.97
0.8
MP3025
9.525
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
06564863
DCMT11T308-MP NX2525
1箱(10個)
11.6
3.97
0.8
NX2525
9.525
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
06564958
DCMT150404-MP MP3025
1箱(10個)
15.5
4.76
0.4
MP3025
12.7
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
06564967
DCMT150404-MP NX2525
1箱(10個)
15.5
4.76
0.4
NX2525
12.7
¥
15,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
06564994
DCMT150408-MP MP3025
1箱(10個)
15.5
4.76
0.8
MP3025
12.7
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
06565003
DCMT150408-MP NX2525
1箱(10個)
15.5
4.76
0.8
NX2525
12.7
¥
15,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
89664057
DCMT070204-MP MC6025
1セット(10個)
7.8
2.38
0.4
MC6025
6.35
¥
10,700
取扱い終了
89664066
DCMT070204-MP UE6110
1セット(10個)
7.8
2.38
0.4
UE6110
6.35
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
89664111
DCMT070208-MP MC6025
1セット(10個)
7.8
2.38
0.8
MC6025
6.35
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
89664127
DCMT070208-MP UE6110
1セット(10個)
7.8
2.38
0.8
UE6110
6.35
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
89664215
DCMT11T304-MP MC6025
1セット(10個)
11.6
3.97
0.4
MC6025
9.525
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
89664224
DCMT11T304-MP UE6110
1セット(10個)
11.6
3.97
0.4
UE6110
9.525
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
89664294
DCMT11T308-MP MC6025
1セット(10個)
11.6
3.97
0.8
MC6025
9.525
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
89664303
DCMT11T308-MP UE6110
1セット(10個)
11.6
3.97
0.8
UE6110
9.525
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
89664321
DCMT150404-MP MC6025
1セット(10個)
15.5
4.76
0.4
MC6025
12.7
¥
20,300
取扱い終了
返品不可
89664337
DCMT150404-MP UE6110
1セット(10個)
15.5
4.76
0.4
UE6110
12.7
¥
20,300
取扱い終了
返品不可
89664355
DCMT150408-MP MC6025
1セット(10個)
15.5
4.76
0.8
MC6025
12.7
¥
20,300
取扱い終了
返品不可
89664364
DCMT150408-MP UE6110
1セット(10個)
15.5
4.76
0.8
UE6110
12.7
¥
20,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください