曜日別特売

チップ DCGT-ER/L-U

チップ DCGT-ER/L-U - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01823124DCGT070202EL-U TN607.82.380.26.35
14,000
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
01822336DCGT070204EL-U PR9307.82.380.46.35
19,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
01823194DCGT070204EL-U TN607.82.380.46.35
14,000
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
01822345DCGT070204ER-U PR9307.82.380.46.35
19,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
01822458DCGT11T301ER-U PR93011.63.970.19.525
23,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
01823343DCGT11T302EL-U TN6011.63.970.29.525
16,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
01822564DCGT11T302ER-U PR93011.63.970.29.525
23,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
01823368DCGT11T302ER-U TN6011.63.970.29.525
16,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
01822652DCGT11T304EL-U PR93011.63.970.49.525
23,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
01823456DCGT11T304EL-U TN6011.63.970.49.525
16,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
01822677DCGT11T304ER-U PR93011.63.970.49.525
23,100
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
01823474DCGT11T304ER-U TN6011.63.970.49.525
16,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
01822792DCGT11T302EL-U PV702011.63.970.29.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01822808DCGT11T302ER-U PV702011.63.970.29.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01822844DCGT11T304EL-U PV702011.63.970.49.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01823632DCGT11T304EL-U TN602011.63.970.49.525
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01822853DCGT11T304ER-U PV702011.63.970.49.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01823648DCGT11T304ER-U TN602011.63.970.49.525
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01822878DCGT070202EL-U PV70257.82.380.26.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822722DCGT070202ER-U PV70207.82.380.26.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01823133DCGT070202ER-U TN607.82.380.26.35
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822765DCGT070204EL-U PV70207.82.380.46.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822774DCGT070204ER-U PV70207.82.380.46.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01823203DCGT070204ER-U TN607.82.380.46.35
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01823273DCGT11T301ER-U TN6011.63.97-9.525
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822546DCGT11T302EL-U PR93011.63.970.29.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822905DCGT11T302EL-U PV702511.63.970.29.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01823587DCGT11T302EL-U TN602011.63.970.29.525
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822914DCGT11T302ER-U PV702511.63.970.29.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01823027DCGT11T302ER-U PV9011.63.970.29.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01823596DCGT11T302ER-U TN602011.63.970.29.525
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822932DCGT11T304EL-U PV702511.63.970.49.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01823054DCGT11T304EL-U PV9011.63.970.49.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822948DCGT11T304ER-U PV702511.63.970.49.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01823063DCGT11T304ER-U PV9011.63.970.49.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01822792DCGT11T302EL-U PV702020941445DCGT11T302EL-U PV720画像準備中チップ DCGT京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
01822808DCGT11T302ER-U PV702020941463DCGT11T302ER-U PV720画像準備中チップ DCGT京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
01822844DCGT11T304EL-U PV702020941567DCGT11T304EL-U PV720画像準備中チップ DCGT京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
01823632DCGT11T304EL-U TN602020941576DCGT11T304EL-U TN620画像準備中チップ DCGT京セラ1箱(10個)
9,698
税込10,668
材質に違いがあります
01822853DCGT11T304ER-U PV702020941585DCGT11T304ER-U PV720画像準備中チップ DCGT京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
01823648DCGT11T304ER-U TN602020941594DCGT11T304ER-U TN620画像準備中チップ DCGT京セラ1箱(10個)
9,698
税込10,668
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする