京セラ
チップ DCGT-ER/L-U
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
3.97
材質
PR930
注文コード
01822564
品番
DCGT11T302ER-U PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
切刃長さ(mm)
11.6
厚さ(mm)
3.97
コーナー半径(mm)
0.2
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
PR930
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。