京セラ
チップ DCGT-ER/L-U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.97
材質
TN6020
注文コード
01823632
品番
DCGT11T304EL-U TN6020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
切刃長さ(mm)
11.6
厚さ(mm)
3.97
コーナー半径(mm)
0.4
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
TN6020
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01823632
DCGT11T304EL-U TN6020
20941576
DCGT11T304EL-U TN620
チップ DCGT
京セラ
1箱(10個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
材質に違いがあります