チップ DCGT-FC

チップ DCGT-FC 住友電工ハードメタル

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41300016 DCGT070201N-FC 7.7 2.38 - ACZ150 6.35
15,700
 
 
取扱い終了
41300025 DCGT070201N-FC 7.7 2.38 - AC520U 6.35
15,700
 
 
取扱い終了
41300034 DCGT070201N-FC 7.7 2.38 - AC530U 6.35
15,700
 
 
取扱い終了
41300043 DCGT070201N-FC 7.7 2.38 - T1200A 6.35
12,100
 
 
取扱い終了
41300052 DCGT070201N-FC 7.7 2.38 - T1500A 6.35
12,100
 
 
取扱い終了
41300217 DCGT070202N-FC 7.7 2.38 0.2 ACZ150 6.35
15,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
41300226 DCGT070202N-FC 7.7 2.38 0.2 AC520U 6.35
15,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
41300235 DCGT070202N-FC 7.7 2.38 0.2 AC530U 6.35
15,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
41300244 DCGT070202N-FC 7.7 2.38 0.2 T1200A 6.35
12,100
 
 
取扱い終了
41300253 DCGT070202N-FC 7.7 2.38 0.2 T1500A 6.35
12,100
 
 
取扱い終了
41300393 DCGT070204N-FC 7.7 2.38 0.4 ACZ150 6.35
15,700
 
 
取扱い終了
41300402 DCGT070204N-FC 7.7 2.38 0.4 AC520U 6.35
15,700
 
 
取扱い終了
41300411 DCGT070204N-FC 7.7 2.38 0.4 AC530U 6.35
15,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
41300427 DCGT070204N-FC 7.7 2.38 0.4 T1200A 6.35
12,100
 
 
取扱い終了
41300436 DCGT070204N-FC 7.7 2.38 0.4 T1500A 6.35
12,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
41300725 DCGT11T301N-FC 11.6 3.97 - ACZ150 9.525
21,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
41300734 DCGT11T301N-FC 11.6 3.97 - AC520U 9.525
21,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
41300743 DCGT11T301N-FC 11.6 3.97 - AC530U 9.525
21,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
41300752 DCGT11T301N-FC 11.6 3.97 - T1200A 9.525
16,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
41300761 DCGT11T301N-FC 11.6 3.97 - T1500A 9.525
16,700
 
 
取扱い終了
41300901 DCGT11T302N-FC 11.6 3.97 0.2 ACZ150 9.525
21,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
41300917 DCGT11T302N-FC 11.6 3.97 0.2 AC520U 9.525
21,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
41300926 DCGT11T302N-FC 11.6 3.97 0.2 AC530U 9.525
21,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
41300935 DCGT11T302N-FC 11.6 3.97 0.2 T1200A 9.525
16,700
 
 
取扱い終了
41300944 DCGT11T302N-FC 11.6 3.97 0.2 T1500A 9.525
16,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
41301066 DCGT11T304N-FC 11.6 3.97 0.4 ACZ150 9.525
21,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
41301075 DCGT11T304N-FC 11.6 3.97 0.4 AC520U 9.525
21,700
 
 
取扱い終了
41301084 DCGT11T304N-FC 11.6 3.97 0.4 AC530U 9.525
21,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
41301093 DCGT11T304N-FC 11.6 3.97 0.4 T1200A 9.525
16,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
41301102 DCGT11T304N-FC 11.6 3.97 0.4 T1500A 9.525
16,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする