チップ VBMT-LP

チップ VBMT-LP 三菱マテリアル

逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89665816 VBMT110304-LP MC6025 11.2 3.18 0.4 697-1661 MC6025
14,700
9,698
10,668 (税込)
3日以内出荷
89665825 VBMT110304-LP UE6110 11.2 3.18 0.4 697-1679 UE6110
14,700
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89665861 VBMT110308-LP MC6025 11.2 3.18 0.8 697-1733 MC6025
14,700
9,698
10,668 (税込)
3日以内出荷

返品不可
89665877 VBMT110308-LP UE6110 11.2 3.18 0.8 697-1741 UE6110
14,700
9,698
10,668 (税込)
3日以内出荷

返品不可
89665913 VBMT160404-LP MC6025 16.6 4.76 0.4 697-1806 MC6025
19,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
89665922 VBMT160404-LP UE6110 16.6 4.76 0.4 697-1814 UE6110
19,000
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
89665992 VBMT160408-LP MC6025 16.6 4.76 0.8 697-1911 MC6025
19,000
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
89666001 VBMT160408-LP UE6110 16.6 4.76 0.8 697-1920 UE6110
19,000
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする