BIG DAISHOWA
チップ CCMM-EFM
逃げ角(度)
7
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50446374
CCMM090304EFM AC820P
9.52
3.18
0.4
AC820P
9.525
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50446392
CCMM090308EFM AC830P
9.52
3.18
0.8
AC830P
9.525
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
50447381
CCMM090308EFM AC410K
9.52
3.18
0.8
AC410K
9.525
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50444746
CCMM160508EFM AC700G
15.88
5.56
0.8
AC700G
15.875
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50446453
CCMM160508EFM AC820P
15.88
5.56
0.8
AC820P
15.875
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50446462
CCMM160508EFM AC830P
15.88
5.56
0.8
AC830P
15.875
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50446426
CCMM120408EFM AC820P
12.7
4.76
0.8
AC820P
12.7
¥
12,900
取扱い終了
代引不可
50446435
CCMM120408EFM AC830P
12.7
4.76
0.8
AC830P
12.7
¥
12,900
取扱い終了
代引不可
50447397
CCMM120408EFM AC410K
12.7
4.76
0.8
AC410K
12.7
¥
12,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください