BIG DAISHOWA
チップ CCMM-ESM
形状
ひし形80°
材質
AC630M
チップブレーカ
片面
穴の有無
あり
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50446207
CCMM090308ESM AC630M
9.525
3.18
0.8
9.52
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50446216
CCMM120408ESM AC630M
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください