BIG DAISHOWA
チップ CCMP-EFM
形状
ひし形80°
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01438937
CCMP060204EFM (T1500A)
-
6.35
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50447415
CCMP070204EFM AC410K
AC410K
-
¥
6,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50445771
CCMP060204EFM AC700G
AC700G
6.35
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
50446322
CCMP060204EFM AC820P
AC820P
6.35
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50446331
CCMP060204EFM AC830P
AC830P
6.35
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50447406
CCMP060204EFM AC410K
AC410K
6.35
¥
6,500
取扱い終了
50446356
CCMP070204EFM AC830P
AC830P
-
¥
6,400
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください