BIG DAISHOWA
チップ CCMP-ESM
形状
ひし形80°
材質
AC630M
厚さ(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50446225
CCMP060204ESM AC630M
2.38
0.4
6.35
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50446234
CCMP070204ESM AC630M
2.38
0.4
-
¥
6,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください