住友電工ハードメタル
チップ NU-CCGN-HS
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
材質
BN2000
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41310026
NU-CCGN040104HS BN2000
2.5
0.4
¥
4,590
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41310044
NU-CCGN040108HS BN2000
2.4
0.8
¥
4,590
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください