住友電工ハードメタル
チップ NU-CCGW-HS
形状
ひし形80°
材質
BN2000
チップブレーカ
なし
穴の有無
あり
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41310071
NU-CCGW060202HS BN2000
6.35
2.38
0.2
2.5
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41310132
NU-CCGW060204HS BN2000
6.35
2.38
0.4
2.5
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
41310211
NU-CCGW09T302HS BN2000
9.525
3.97
0.2
2.5
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41310272
NU-CCGW09T304HS BN2000
9.525
3.97
0.4
2.5
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41310315
NU-CCGW09T308HS BN2000
9.525
3.97
0.8
2.4
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください