住友電工ハードメタル
チップ NU-DCGW-LT
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
材質
BN2000
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41310787
NU-DCGW070202LT BN2000
2.7
2.38
0.2
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41310841
NU-DCGW070204LT BN2000
2.5
2.38
0.4
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41310875
NU-DCGW070208LT BN2000
2.1
2.38
0.8
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41310945
NU-DCGW11T302LT BN2000
2.7
3.97
0.2
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
41311015
NU-DCGW11T304LT BN2000
2.5
3.97
0.4
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
41311051
NU-DCGW11T308LT BN2000
2.1
3.97
0.8
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41311085
NU-DCGW11T312LT BN2000
2
3.97
1.2
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください