住友電工ハードメタル
チップ NU-VBGW-HS
逃げ角(度)
5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
材質
BN2000
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41312862
NU-VBGW110302HS BN2000
3.2
3.18
0.2
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41312923
NU-VBGW110304HS BN2000
2.8
3.18
0.4
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
41312975
NU-VBGW110308HS BN2000
2
3.18
0.8
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41313063
NU-VBGW160404HS BN2000
3.3
4.76
0.4
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41313115
NU-VBGW160408HS BN2000
2.5
4.76
0.8
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください