住友電工ハードメタル
チップ NU-VBGW-LT
逃げ角(度)
5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
材質
BN2000
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41312887
NU-VBGW110302LT BN2000
3.2
3.18
0.2
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41312941
NU-VBGW110304LT BN2000
2.8
3.18
0.4
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41312993
NU-VBGW110308LT BN2000
2
3.18
0.8
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41313036
NU-VBGW160402LT BN2000
3.8
4.76
0.2
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41313081
NU-VBGW160404LT BN2000
3.3
4.76
0.4
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41313133
NU-VBGW160408LT BN2000
2.5
4.76
0.8
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください