住友電工ハードメタル
チップ NU-VCGW-HS
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
材質
BN2000
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41313185
NU-VCGW080204HS BN2000
2.8
2.38
0.4
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
41313221
NU-VCGW080208HS BN2000
2
2.38
0.8
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41313273
NU-VCGW110302HS BN2000
3.3
3.18
0.2
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41313316
NU-VCGW110304HS BN2000
2.8
3.18
0.4
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください