曜日別特売

チップ CCGT-AF

チップ CCGT-AF - イスカルチップ CCGT-AF - イスカル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質IC20形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40639417CCGT 09T308-AF IC209.73.97
20,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639435CCGT 120408-AF IC2012.94.76
24,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする