イスカル
チップ VCGT-AF
切刃長さ(mm)
22.1
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
5.56
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
IC20
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40682765
VCGT 220512-AF IC20
1箱(5個)
1.2
¥
25,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682774
VCGT 220516-AF IC20
1箱(10個)
1.6
¥
50,400
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682756
VCGT 220508-AF
1箱(10個)
0.8
¥
38,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください