チップ 2NC-DCGW-LS

チップ 2NC-DCGW-LS - 住友電工ハードメタルチップ 2NC-DCGW-LS - 住友電工ハードメタル
形状ひし形55°チップブレーカなし穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
412832862NC-DCGW070202LS BNC2006.352.380.2BNC2002.6
8,870
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
412833132NC-DCGW070204LS BNC2006.352.380.4BNC2002.5
8,870
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
412833652NC-DCGW11T302LS BNC2009.5253.970.2BNC2002.7
8,870
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
412834532NC-DCGW11T304LS BNC2009.5253.970.4BNC2002.5
8,870
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
412835412NC-DCGW11T308LS BNC2009.5253.970.8BNC2002.1
8,870
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
412833562NC-DCGW11T302LS BNC1609.5253.970.2BNC1602.7
8,450
取扱い終了
412834352NC-DCGW11T304LS BNC1009.5253.970.4BNC1002.5
8,450
取扱い終了
412834442NC-DCGW11T304LS BNC1609.5253.970.4BNC1602.5
8,450
取扱い終了
412835232NC-DCGW11T308LS BNC1009.5253.970.8BNC1002.1
8,450
取扱い終了
412835322NC-DCGW11T308LS BNC1609.5253.970.8BNC1602.1
8,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする