住友電工ハードメタル
チップ 2NC-VCGW-HS
形状
ひし形35°
チップブレーカ
なし
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41283672
2NC-VCGW160404HS BNC200
9.525
4.76
0.4
BNC200
2.8
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
41283751
2NC-VCGW160408HS BNC200
9.525
4.76
0.8
BNC200
1.9
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
41283663
2NC-VCGW160404HS BNC160
9.525
4.76
0.4
BNC160
2.8
¥
8,450
取扱い終了
41283742
2NC-VCGW160408HS BNC160
9.525
4.76
0.8
BNC160
1.9
¥
8,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください