曜日別特売

チップ DCET-FY

チップ DCET-FY - 住友電工ハードメタルチップ DCET-FY - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ150形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41299447DCET0702003L-FY ACZ1507.72.380.036.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41299465DCET0702003R-FY ACZ1507.72.380.036.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41299483DCET0702008L-FY ACZ1507.72.380.036.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41299501DCET0702008R-FY ACZ1507.72.380.036.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41299526DCET0702018L-FY ACZ1507.72.38-6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41299544DCET0702018R-FY ACZ1507.72.38-6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41299562DCET070201L-FY ACZ1507.72.38-6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41299587DCET070201R-FY ACZ1507.72.38-6.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41299605DCET070204L-FY ACZ1507.72.380.46.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41299623DCET070204R-FY ACZ1507.72.380.46.35
21,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41299641DCET11T3003L-FY ACZ15011.63.970.039.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41299666DCET11T3003R-FY ACZ15011.63.970.039.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41299684DCET11T3008L-FY ACZ15011.63.970.039.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41299702DCET11T3008R-FY ACZ15011.63.970.039.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41299727DCET11T3018L-FY ACZ15011.63.97-9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41299745DCET11T3018R-FY ACZ15011.63.97-9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
41299763DCET11T301L-FY ACZ15011.63.97-9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41299781DCET11T301R-FY ACZ15011.63.97-9.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41299806DCET11T304L-FY ACZ15011.63.970.49.525
29,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41299824DCET11T304R-FY ACZ15011.63.970.49.525
29,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする