曜日別特売

チップ VCET-FX

チップ VCET-FX - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ150形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41343312VCET1103008L-FX ACZ1500.03
20,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
41343337VCET1103008R-FX ACZ1500.03
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41343355VCET1103018L-FX ACZ150-
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41343373VCET1103018R-FX ACZ150-
20,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
41343391VCET110301L-FX ACZ150-
20,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
41343416VCET110301R-FX ACZ150-
20,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする