タンガロイ
チップ TPMT-D4
材質
T313W
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58020024
TPMT1603ZERD4 T313W
¥
18,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58020977
TPMT2204ZERD4 T313W
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください