三菱マテリアル
チップ TN-SW
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
16.5
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
材質
MP3025
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06572563
TNMX160404-SW MP3025
0.4
¥11,000
¥
7,498
¥8,248
(税込)
7日以内出荷
06572572
TNMX160408-SW MP3025
0.8
¥11,000
¥
7,498
¥8,248
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください