イスカル
チップ SCMT-17
切刃長さ(mm)
9.52
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40676072
SCMT 09T308-17 IC8250
IC8250
¥
15,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05405206
SCMT09T308-17 IC9025
IC9025
¥
11,300
取扱い終了
05405215
SCMT09T308-17
IC3028
¥
11,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください