曜日別特売

チップ SPMT-SF

チップ SPMT-SF - 住友電工ハードメタルチップ SPMT-SF - 住友電工ハードメタル
形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さs(mm)
ノーズ半径r(mm)
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41323633SPMT090304N-SF AC820P--AC820P0.4
11,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
41323642SPMT090304N-SF AC830P--AC830P0.4
11,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
41323737SPMT090308N-SF AC820P--AC820P0.8
11,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
41323746SPMT090308N-SF AC830P--AC830P0.8
11,300
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
05908664SPMT090304N-SF-0.4AC20000.4
8,000
取扱い終了
代替品有
05908673SPMT090304N-SF-0.4AC30000.4
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05908725SPMT090308N-SF-0.8AC20000.8
8,000
取扱い終了
代替品有
05908734SPMT090308N-SF3.180.8AC30000.8
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05908664SPMT090304N-SF41323633SPMT090304N-SF AC820PSPMT090304N-SF チップ SPMT-SF 住友電工ハードメタル 41323633チップ SPMT-SF住友電工ハードメタル1箱(10個)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05908673SPMT090304N-SF41323642SPMT090304N-SF AC830PSPMT090304N-SF チップ SPMT-SF 住友電工ハードメタル 41323642チップ SPMT-SF住友電工ハードメタル1箱(10個)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05908725SPMT090308N-SF41323737SPMT090308N-SF AC820PSPMT090308N-SF チップ SPMT-SF 住友電工ハードメタル 41323737チップ SPMT-SF住友電工ハードメタル1箱(10個)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05908734SPMT090308N-SF41323746SPMT090308N-SF AC830PSPMT090308N-SF チップ SPMT-SF 住友電工ハードメタル 41323746チップ SPMT-SF住友電工ハードメタル1箱(10個)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする