住友電工ハードメタル
チップ SPMT-SS
切刃長さ(mm)
7.94
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41323484
SPMT070208N-SS AC630M
AC630M
¥
9,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
41323493
SPMT070208N-SS A30
A30
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください