曜日別特売

チップ SPMT-LU

チップ SPMT-LU - 住友電工ハードメタルチップ SPMT-LU - 住友電工ハードメタル
形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全16種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41323563SPMT090304N-LU AC630MAC630M0.4
11,300
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
41323581SPMT090304N-LU AC810PAC810P0.4
11,300
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
41323597SPMT090304N-LU AC820PAC820P0.4
11,300
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
41323615SPMT090304N-LU T1500AT1500A0.4
8,600
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
41323667SPMT090308N-LU AC630MAC630M0.8
11,300
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
41323685SPMT090308N-LU AC810PAC810P0.8
11,300
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
41323694SPMT090308N-LU AC820PAC820P0.8
11,300
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
41323712SPMT090308N-LU T1500AT1500A0.8
8,600
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
41323554SPMT090304N-LUAC20000.4
8,000
取扱い終了
41323572SPMT090304N-LUAC700G0.4
8,000
取扱い終了
41323606SPMT090304N-LUT1200A0.4
6,200
取扱い終了
41323624SPMT090304N-LU T3000ZT3000Z0.4
10,100
取扱い終了
代引不可
41323651SPMT090308N-LUAC20000.8
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41323676SPMT090308N-LUAC700G0.8
8,000
取扱い終了
41323703SPMT090308N-LUT1200A0.8
6,200
取扱い終了
41323721SPMT090308N-LU T3000ZT3000Z0.8
10,100
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする