チップ BDMT-JS

チップ BDMT-JS - 京セラ
(1件のレビュー)
形状平行四辺形82°逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法rε(mm)
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40582464BDMT110302ER-JS PR12256.3-3112.80.2PR12250.23.1811
10,400
取扱い終了
代替品有
40582491BDMT110304ER-JS PR12256.3-3112.80.4PR12250.43.1811
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40582525BDMT110308ER-JS PR12256.3-3112.80.8PR12250.83.1811
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40582552BDMT11T302ER-JS PR12256.7-3.8112.80.2PR12250.23.9711
11,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40582875BDMT170404ER-JS PR12259.6-4.9174.40.4PR12250.44.7617
13,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40582902BDMT170408ER-JS PR12259.6-4.9174.40.8PR12250.84.7617
13,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
09533605BDMT070302ER-JS PR10254.60.22.66.72.3-PR10250.23.186.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09533614BDMT070302ER-JS PR9054.60.22.66.72.3-PR9050.23.186.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582315BDMT070302ER-JS PR12254.6-2.66.72.30.2PR12250.23.186.7
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09533596BDMT070302ER-JS PR8304.60.22.66.72.3-PR8300.23.186.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09533623BDMT070304ER-JS PR8304.60.42.66.72.3-PR8300.43.186.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09533632BDMT070304ER-JS PR10254.60.42.66.72.3-PR10250.43.186.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09533641BDMT070304ER-JS PR9054.60.42.66.72.3-PR9050.43.186.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582342BDMT070304ER-JS PR12254.6-2.66.72.30.4PR12250.43.186.7
9,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10125175BDMT070308ER-JS-------0.83.18-
8,800
取扱い終了
10200495BDMT070308ER-JS-------0.83.18-
8,800
取扱い終了
40582376BDMT070308ER-JS PR9054.6-2.66.72.30.8PR9050.83.186.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582385BDMT070308ER-JS4.6-2.66.72.30.8PR8300.83.18-
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582394BDMT070308ER-JS PR10254.6-2.66.72.30.8PR10250.83.186.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582403BDMT070308ER-JS PR12254.6-2.66.72.30.8PR12250.83.186.7
9,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10125184BDMT070308ER-JS-------0.83.18-
8,800
取扱い終了
10125193BDMT070308ER-JS-------0.83.18-
8,800
取扱い終了
10200513BDMT070308ER-JS-------0.83.18-
8,800
取扱い終了
10200531BDMT070308ER-JS-------0.83.18-
8,800
取扱い終了
40582586BDMT11T304ER-JS PR12256.7-3.8112.80.4PR12250.43.9711
9,900
取扱い終了
40582622BDMT11T308ER-JS PR12256.7-3.8112.80.8PR12250.83.9711
10,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10125236BDMT110302ER-JS-------0.23.18-
9,400
取扱い終了
10203767BDMT110302ER-JS PR8306.30.23-2.8-PR8300.23.1811
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10125245BDMT110302ER-JS-------0.23.18-
9,400
取扱い終了
10203715BDMT110302ER-JS PR10256.30.23-2.8-PR10250.23.1811
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09533727BDMT110304ER-JS4.60.42.66.72.3-PR10250.43.18-
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09533711BDMT110304ER-JS PR8304.60.42.66.72.3-PR8300.43.1811
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09533736BDMT110308ER-JS PR8304.60.82.66.72.3-PR8300.83.18-
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09533745BDMT110308ER-JS PR10254.60.82.66.72.3-PR10250.83.1811
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10125272BDMT11T302ER-JS-------0.23.97-
9,900
取扱い終了
10203776BDMT11T302ER-JS PR8306.70.23.8-2.8-PR8300.23.9711
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10125281BDMT11T302ER-JS-------0.23.97-
9,900
取扱い終了
10203724BDMT11T302ER-JS PR10256.70.23.8-2.8-PR10250.23.9711
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09533754BDMT11T304ER-JS PR12254.60.42.66.72.3-PR10250.43.97-
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09533824BDMT11T304ER-JS PR8304.60.42.66.72.3-PR8300.43.9711
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09533763BDMT11T308ER-JS PR8304.60.82.66.72.3-PR8300.83.9711
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09533772BDMT11T308ER-JS PR12254.60.82.66.72.3-PR10250.83.97-
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10125376BDMT170404ER-JS-------0.44.76-
11,600
取扱い終了
10125385BDMT170404ER-JS-------0.44.76-
11,600
取扱い終了
10203855BDMT170404ER-JS PR10259.60.44.9-4.4-PR10250.44.7617
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10203952BDMT170404ER-JS PR8309.60.44.9-4.4-PR8300.44.7617
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10125412BDMT170408ER-JS-------0.84.76-
11,600
取扱い終了
10203864BDMT170408ER-JS PR10259.60.84.9-4.4-PR10250.84.7617
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10125421BDMT170408ER-JS-------0.84.76-
11,600
取扱い終了
10203961BDMT170408ER-JS PR8309.60.84.9-4.4-PR8300.84.7617
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40582464BDMT110302ER-JS PR122580055598BDMT110302ER-JS PR1825画像準備中チップ PVDコーティング フライス用京セラ1箱(10個)
7,898
税込8,688
材質に違いがあります
40582491BDMT110304ER-JS PR122500741618BDMT110304ER-JSBDMT110304ER-JS PR1225 フライス加工用チップ BDMT-JS 京セラ 00741618フライス加工用チップ BDMT-JS京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40582525BDMT110308ER-JS PR122500741627BDMT110308ER-JSBDMT110308ER-JS PR1225 フライス加工用チップ BDMT-JS 京セラ 00741627フライス加工用チップ BDMT-JS京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40582552BDMT11T302ER-JS PR122500744567BDMT11T302ER-JSBDMT11T302ER-JS PR1225 フライス加工用チップ BDMT-JS 京セラ 00744567フライス加工用チップ BDMT-JS京セラ1箱(10個)
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40582875BDMT170404ER-JS PR122500741661BDMT170404ER-JSBDMT170404ER-JS PR1225 フライス加工用チップ BDMT-JS 京セラ 00741661フライス加工用チップ BDMT-JS京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40582902BDMT170408ER-JS PR122500741670BDMT170408ER-JSBDMT170408ER-JS PR1225 フライス加工用チップ BDMT-JS 京セラ 00741670フライス加工用チップ BDMT-JS京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40582902
2017-07-16
用途: 汎用フライス加工 32Φエンドミル用
岡崎製作所製造業

主力で使っているチップサイズの小さい京セラの同様のホルダ用を使っていたが、効率の点で買い替えたもの。刃持ち、切りくず排出で効果があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする