チップ BDMT-N3

チップ BDMT-N3 - 京セラ
形状平行四辺形82°コーナー半径(mm)0.8逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40582717BDMT11T308ER-N3PR9053.97
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582726BDMT11T308ER-N3PR8303.97
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582735BDMT11T308ER-N3 PR1210PR12103.97
10,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40582744BDMT11T308ER-N3 PR1225PR12253.97
10,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40582753BDMT11T308ER-N3 PR1230PR12303.97
10,900
取扱い終了
40582945BDMT170408ER-N3 PR905PR9054.76
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582954BDMT170408ER-N3PR8304.76
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582963BDMT170408ER-N3 PR1210PR12104.76
12,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40582972BDMT170408ER-N3 PR1225PR12254.76
13,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40582981BDMT170408ER-N3 PR1230PR12304.76
13,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10125333BDMT11T308ER-N3-3.97
9,900
取扱い終了
10125342BDMT11T308ER-N3-3.97
9,900
取扱い終了
10203794BDMT11T308ER-N3-3.97
9,900
取扱い終了
10203846BDMT11T308ER-N3-3.97
9,900
取扱い終了
10125455BDMT170408ER-N3-4.76
11,600
取扱い終了
10125464BDMT170408ER-N3-4.76
11,600
取扱い終了
10203977BDMT170408ER-N3-4.76
11,600
取扱い終了
10204074BDMT170408ER-N3-4.76
11,600
取扱い終了
01798737BDMT11T308ER-N3 PR830PR8303.97
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01798046BDMT11T308ER-N3 PR905-3.97
9,900
取扱い終了
01798746BDMT170408ER-N3 PR830-4.76
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01798064BDMT170408ER-N3 PR905-4.76
11,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする