曜日別特売

チップ RCMX-PR

チップ RCMX-PR - 三菱マテリアル
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-内容量1箱(10個)
全14種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58670622RCMX1606M0-RR UH6400166.3516
23,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58670692RCMX2006M0-RR UH6400206.3520
31,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58670771RCMX2507M0-RR UH6400257.9425
53,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
58670613RCMX1606M0-RR166.3516
オープン
取扱い終了
58670631RCMX1606M0-RR166.3516
オープン
取扱い終了
58670604RCMX1606M0-RR166.3516
18,300
取扱い終了
58670683RCMX2006M0-RR206.3520
24,600
取扱い終了
58670701RCMX2006M0-RR206.3520
24,600
取扱い終了
58670674RCMX2006M0-RR206.3520
24,600
取扱い終了
58670762RCMX2507M0-RR257.9425
41,600
取扱い終了
58670787RCMX2507M0-RR257.9425
41,600
取扱い終了
58670857RCMX3209M0-RR329.5232
オープン
取扱い終了
58670875RCMX3209M0-RR329.5232
オープン
取扱い終了
58670841RCMX3209M0-RR329.5232
72,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする