曜日別特売

チップ RCMX-RR

チップ RCMX-RR - 三菱マテリアルチップ RCMX-RR - 三菱マテリアルチップ RCMX-RR - 三菱マテリアルチップ RCMX-RR - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1パック(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48960222RCMX1606M0-RR UE6020166.35661-6461UE602016
23,600
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
48960247RCMX1606M0-RR US735166.35661-6488US73516
23,600
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
48960256RCMX2006M0-RR UE6020206.35661-6496UE602020
31,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48960274RCMX2006M0-RR US735206.35661-6518US73520
31,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48960283RCMX2507M0-RR UE6020257.94661-6526UE602025
53,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
48960301RCMX2507M0-RR US735257.94661-6542US73525
53,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
48960335RCMX3209M0-RR UE6020329.52661-6577UE602032
94,400
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
48960231RCMX1606M0-RR UE6110166.35661-6470UE611016
23,600
取扱い終了
返品不可
48960265RCMX2006M0-RR UE6110206.35661-6500UE611020
31,900
取扱い終了
返品不可
48960292RCMX2507M0-RR UE6110257.94661-6534UE611025
53,900
取扱い終了
返品不可
48960344RCMX3209M0-RR UE6110329.52661-6585UE611032
94,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする