チップ RDGT-SM

チップ RDGT-SM - 京セラ
切刃長さ(mm)8逃げ角(度)15厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01860705RDGT0803M0ER-SM PR1525PR1525
13,500
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
01860644RDGT0803M0ER-SM CA6535CA6535
13,500
取扱い終了
代替品有
01860748RDGT0803M0ER-SM PR1535PR1535
13,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01860644RDGT0803M0ER-SM CA653560871177RDGT0803M0ER-SM CA6535RDGT0803M0ER-SM CA6535 ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT 京セラ 60871177ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT京セラ1セット(10個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
01860748RDGT0803M0ER-SM PR153560871536RDGT0803M0ER-SM PR1535RDGT0803M0ER-SM PR1535 ミーリング用チップ PR1535 COAT 京セラ 60871536ミーリング用チップ PR1535 COAT京セラ1セット(10個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする