ENEOS(JXTGエネルギー) ENEOS(JXTGエネルギー)の 農業・園芸資材 ENEOS(JXTGエネルギー)の 育苗・誘引・接木 ENEOS(JXTGエネルギー)の 育苗ポット・トレー ワリフ(黒) ワリフ(黒) 注文コード ワリフに遮光用途をプラスした素材です。適度の遮光による温度上昇を防ぐ、ベタ掛けからハウスまで広い用途で好評です。 用途春から夏の遮光に。 長さ(m)100 色黒 遮光率(%)約50 内容量1巻 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HS-1000 HS-1200 HS-1500 幅(m) 選択解除 11.21.5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 17197915 HS-1000 1 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 17197924 HS-1200 1.2 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 17197933 HS-1500 1.5 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【袋のみ】真空和紙無地 スタンド アサヒパック 税込¥4,728~ ¥4,298~ 【袋のみ】 SFポリDH 虹色青海波・にじのきらめき アサヒパック 税込¥7,478~ ¥6,798~ 【袋のみ】紐付クラフトB角底 華やぎ一膳・あきたこまち アサヒパック 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ビニール被覆ワイヤー カッター付き100m MROCAT 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ あんどんBlack 200枚 一色本店 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 【袋のみ】 ラミC 稲穂と枡・新潟産こしひかり アサヒパック 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ 【袋のみ】 MポリポリDH 流稲・新潟こしひかり アサヒパック 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 【袋のみ】 エコポ 選旨(えらうま) アサヒパック 税込¥4,068~ ¥3,698~ ポリパイ竹の子 2個入り FSC藤原産業 税込¥1,318~ ¥1,198~ 【袋のみ】 エコポ 一粒万倍 アサヒパック 税込¥4,068~ ¥3,698~ 【袋のみ】 ポリポリDH カラフルごはんだいすき アサヒパック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ キュウリの型 デコきゅう (裸) J.garden 税込¥43,978 ¥39,980 ニュー果実袋 ビワ 日本マタイ 税込¥472 ¥429 バスケットへ 【袋のみ】 ポリDH 業務用無地(半透明)厚口 アサヒパック 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 【袋のみ】紐付クラフトB角底 米蔵・コシヒカリ アサヒパック 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 【袋のみ】紐付クラフト舟底 無地 アサヒパック 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 防犯・防鳥用とげマット 黒 アーテック 税込¥714 ¥649 バスケットへ 【袋のみ】紐付クラフト舟底 一生懸命の味 アサヒパック 税込¥10,448~ ¥9,498~ 【袋のみ】 業務用お米シリーズ アサヒパック 税込¥3,078~ ¥2,798~ 【袋のみ】 NEWマットポリ 和紙調元気の素ごはん アサヒパック 税込¥7,588~ ¥6,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材育苗・誘引・接木育苗ポット・トレー敷紙・根切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります 育苗ポット トレー 育苗箱 敷紙・根切り 育苗補助 肥料パック シェアする マイページ 最近見た商品