ペイントマーカー プロ用中字

ペイントマーカー プロ用中字 - サクラクレパスペイントマーカー プロ用中字 - サクラクレパスペイントマーカー プロ用中字 - サクラクレパスペイントマーカー プロ用中字 - サクラクレパスペイントマーカー プロ用中字 - サクラクレパスペイントマーカー プロ用中字 - サクラクレパスペイントマーカー プロ用中字 - サクラクレパスペイントマーカー プロ用中字 - サクラクレパス
(24件のレビュー)

油性顔料・不透明調インキ
ペン先が強いため、粗い面にも書ける。
濃い面にも鮮やかに発色する。
文房具メーカーが作るため、安心の品質。

タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
線の太さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17345317KPMK-M#19中字
230
199
219(税込)
当日出荷
17345326KPMK-M#25水色中字
230
199
219(税込)
当日出荷
17345335KPMK-M#49中字
230
199
219(税込)
当日出荷
17345344KPMK-M#50中字
230
199
219(税込)
当日出荷
17345353KPMK-M#302蛍黄中字
230
199
219(税込)
当日出荷
17345362KPMK-M#320蛍桃中字
230
199
219(税込)
当日出荷
17345378KPMK-M#29中字
230
199
219(税込)
当日出荷
17345387KPMK-M#53中字
230
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-07
用途: 盗難防止
その他業種

黒いゴムシートにも書けて水にも強いペンさがしてました。
白い文字が本当に浮いて見えてびっくり!
これめっちゃいいです!使い方もコツをつかめば難しくないのでお勧めです!

2025-04-04
用途: 屋外作業時
建設業・工事業

凹凸のあるコンクリート面でもかすれず書けます。しばらく使わなくても振ればまたしっかりインクが出るので非常に使い勝手が良いです。オススメです。

対象商品 : 17345317
2024-01-17
用途: 屋外作業時
建設業・工事業

何年も愛用しているペイントマーカーです。コンクリート等にも書けるので重宝しています。

対象商品 : 17345317
2024-04-12
用途: 配管へのマーキング
世古設備工業建設業・工事業

ここのは案外使いやすいかな
これからも色んな色使います

対象商品 : 17345353
2023-03-10
用途: 鋼材
株式会社北海車輌

鋼材の仕分けや、タイヤの保管に書いたりしてます。特に黄色は目立つので仕分けの際に見やすいです

対象商品 : 17345387
2022-06-25
用途: 手描き看板の文字記入用
逢楽教育・研究機関

黒いアイアンやタイルに記入する時用にかいました。しっかり描けますし、色も鮮やかです。屋外での耐久性は様子見です。

1が参考にしています
対象商品 : 17345362
2022-03-15
用途: ソーラーパネルコネクタのマーキング
電気・ガス・熱供給・水道業

モノタロウで購入できるピンク色のマーカーペンを4種購入して比較した。ペン先を押し込んだ後使い始められるまでの時間、書き心地、発色、いずれも高レベルであったため、これを選んだ。

6が参考にしています
対象商品 : 17345387
2021-06-17
用途: 書くため
有限会社長崎有薗義肢製作所

特にプラスチックに書いています 綺麗にかけるので気に入っています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする