曜日別特売

鋼球 SUS304 インチサイズ

鋼球 SUS304 インチサイズ - ノーブランド
(19件のレビュー)
材質SUS304硬度HRB80~95
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172001371/161袋(10個)1/16
オープン
129
142(税込)
当日出荷
172001463/321袋(10個)3/32
オープン
119
131(税込)
当日出荷
172001557/641袋(10個)7/64
オープン
159
175(税込)
当日出荷
172001641/81袋(10個)1/8
オープン
159
175(税込)
当日出荷
172001735/321袋(10個)5/32
オープン
169
186(税込)
当日出荷
172001823/161袋(10個)3/16
オープン
229
252(税込)
当日出荷
172001987/321袋(10個)7/32
オープン
319
351(税込)
当日出荷
172002071/41袋(10個)1/4
オープン
359
395(税込)
当日出荷
172002169/321袋(10個)9/32
オープン
539
593(税込)
当日出荷
172002255/161袋(10個)5/16
オープン
609
670(税込)
当日出荷
172002343/81袋(10個)3/8
オープン
829
912(税込)
当日出荷
1720024313/321袋(10個)13/32
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
172002527/161袋(10個)7/16
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
172002681/21個1/2
オープン
189
208(税込)
当日出荷
172002779/161個9/16
オープン
319
351(税込)
当日出荷
172002865/81個5/8
オープン
469
516(税込)
当日出荷
172002953/41個3/4
オープン
819
901(税込)
当日出荷
172003047/81個7/8
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
172003131"1個1
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
172003221-1/81個1-1/8
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
172003381-3/161個1-3/16
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
172003471-1/41個1-1/4
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
172003561-3/81個1-3/8
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
172003651-1/21個1-1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
172003741-5/81個1-5/8
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
172003922"1個2
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
172004263"1個3
オープン
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
179753171/161袋(100個)1/16
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
179753351/81袋(100個)1/8
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1797534413/321袋(100個)13/32
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
179753533/161袋(100個)3/16
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
179753623/321袋(100個)3/32
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
179753783/81袋(100個)3/8
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
179753875/161袋(100個)5/16
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
179753965/321袋(100個)5/32
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
179754057/161袋(100個)7/16
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
179754147/321袋(100個)7/32
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
179754237/641袋(100個)7/64
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
179754329/321袋(100個)9/32
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
172003831-3/41個1-3/4
オープン
取扱い終了
返品不可
172004082-1/41個2-1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
172004172-1/21個2-1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
179753261/41袋(100個)1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17200207
2024-01-22
用途: 機械部品のスペアとして
サービス業

インチサイズですがすぐに入手でき、また小分け購入が可能なので助かりました。使用も不具合なく打痕・傷といった耐久性にも問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 17200182
2023-02-01
用途: チェックバルブ

ゴルフ業界は高価な機材に対する補修部品の供給が考えられないほど酷い状態で、難儀している方も多いと思います。
そんな時は必ずモノタロウで検索し、今回の様に見つかる事もあるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 17200173
2023-01-02
用途: 磁石に着かない。
大塚商会

磁石に着かない!
サビに強いのではないか!?
他のメーカー品は磁石に着きました。
次回からはこちらにします。

1が参考にしています
対象商品 : 17200182
2021-06-06
用途: カブ50のステムベアリング
有限会社 彩井美

カブ50のステムベアリングに使用しました。純正品は900円ぐらいで、玉は錆びますので、ステンレスの物に入れ替えました。1つのベアリングに18か19個、使用します。3/16のサイズでぴったりです。硬度もこの商品のほうが高いです。ちなみに自転車のフロントベアリングと同じサイズです。

対象商品 : 17200207
2021-08-02
用途: バイクのステムベアリング
剛設備建設業・工事業

純正部品が出なくて、探していたら同サイズのSUS304の物を発見して迷う事無く購入。
品質は良さそう。

対象商品 : 17200164
2020-08-09
用途: 自転車のフリーホイールの修理

1/8インチのスチールボールを探していたのですが、10個単位で購入できたので満足です。
特に何の問題もなく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 17200392
2019-09-24
用途: 光学実験
教育・研究機関

今回2inchのものを購入しました。
ベアリング用ということで、傷やへこみのないものを想定していたのですが、直径1mm前後のへこみ(ぶつかって平たくなっているところ?)が10箇所ほどあったり、線状の傷が見受けられました。
サイズの大きいものは精密な用途への使用は難しいと感じました。

2が参考にしています
対象商品 : 17200173
2019-05-27
用途: エアガンのホップアップシステム改修に使用(クラウンU10)

M4ネジが直接ホップアップパッキンを押す方式のため、
スリックパッキンにしたら長さが足りなくなったため
ボールベアリングを仲介して押す方式に変更した。
安価なため助かった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする